曜日別特売

SA18-0ライラック ティースプーン

SA18-0ライラック ティースプーン - TKGSA18-0ライラック ティースプーン - TKG
(1件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
材質18-0ステンレス鋼幅(mm)28全長(mm)129質量(g)19TKG品番9-1789-0212TKG品番(2017)6-1597-0312内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00492223-
180
159
値下げ
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00492223
2024-01-16
用途: ヨーグルトを食べるとき
サービス業

光り輝き美しい。なめ心地もとても良いです。コスパモ良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする