曜日別特売

SA18-0ライラック メロンスプーン(小)

SA18-0ライラック メロンスプーン(小) - TKG
7/26より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
材質
18-0ステンレス鋼
幅(mm)
31
全長(mm)
148
TKG品番
9-1789-0237
TKG品番(2017)
6-1597-0338
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00492485-
250
189
値下げ
208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする