TKG
SA18-8 デザートナイフ(刃付)
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
208
質量(g)
40
ハンドル
空洞(モナカ)
刃渡り(mm)
92
TKG品番
9-1807-0101
TKG品番(2017)
6-1604-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00505417
-
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください