TKG
SA18-8 フルーツナイフ
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
191
質量(g)
30
ハンドル
空洞(モナカ)
刃渡り(mm)
83
TKG品番
9-1807-0125
TKG品番(2017)
6-1604-0125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00505654
-
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください