高山工業
18-10マーチ(お子様用) カツカレースプーン
お子様に最適です。
材質
18-10ステンレススチール
幅(mm)
29
全長(mm)
143
サイズ
小
質量(g)
30
TKG品番
9-1815-0301
TKG品番(2017)
6-1614-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00512593
-
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください