浅野製作所
18-0パール コーヒースプーン
食器の種類
洋食器
材質
18-0ステンレス
種別
コーヒースプーン
全長(mm)
120
色
色込(赤・白・青・黄・緑・ピンク各2本)
材質(ハンドル部)
アクリル合成樹脂
TKG品番
9-1824-2001
TKG品番(2017)
6-1622-2001
内容量
1セット(12本)
注意
※色込(色のご指定はできません)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00514395
-
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください