※色込(色のご指定はできません)
浅野製作所
浅野製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
浅野製作所の グラス・食器・カトラリー
浅野製作所の 箸・カトラリー・箸置き
18-0パール コーヒースプーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
注文コード
00514395
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
食器の種類
洋食器
材質
18-0ステンレス
種別
コーヒースプーン
全長(mm)
120
色
色込(赤・白・青・黄・緑・ピンク各2本)
材質(ハンドル部)
アクリル合成樹脂
TKG品番
9-1824-2001
TKG品番(2017)
6-1622-2001
注意
※色込(色のご指定はできません)