福井クラフト
サオ材 丸スプーン
とても緻密な木を使用して高純度ポリウレタンを塗装している為、耐水性・耐久性に優れています。
天然素材を使用している為、木色が1本1本違います。
食器の種類
和食器
材質
木製
種別
丸スプーン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00514876
NSS35SW
173
中
9-1826-0501
6-1625-0201
¥1,050
¥
739
¥813
(税込)
3日以内出荷
00514885
NSS30SW
148
小
9-1826-0502
6-1625-0202
¥980
¥
689
¥758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください