丸十
木製ティースプーン
食器の種類
和食器
材質
ケヤキ/漆塗装
種別
ティースプーン
全長(mm)
135
質量(g)
5
アズワン品番
64-2539-45
TKG品番
9-1826-1701
TKG品番(2017)
6-1625-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00515025
-
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください