丸十
白木 デザートスプーン
食器の種類
和食器
材質
木
種別
デザートスプーン
全長(mm)
136
質量(g)
4
TKG品番
9-1826-2201
TKG品番(2017)
6-1625-2101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00515086
-
¥
500
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください