丸十
白木 デザートフォーク
食器の種類
和食器
材質
木
種別
デザートフォーク
全長(mm)
175
質量(g)
9
TKG品番
9-1826-2401
TKG品番(2017)
6-1625-2301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00515104
-
¥
800
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください