丸十
民芸竹 茶碗蒸しスプーン
食器の種類
和食器
材質
竹
種別
茶碗蒸しスプーン
全長(mm)
135
質量(g)
4
アズワン品番
64-2539-20
TKG品番
9-1826-2701
TKG品番(2017)
6-1625-2601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00515138
-
¥
220
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください