丸十
民芸竹 ケーキフォーク
食器の種類
和食器
材質
竹
種別
ケーキフォーク
全長(mm)
152
質量(g)
5
アズワン品番
64-2539-37
TKG品番
9-1826-3001
TKG品番(2017)
6-1625-2901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00515165
-
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください