丸十
民芸竹 カレースプーン
食器の種類
和食器
材質
竹
種別
カレースプーン
全長(mm)
200
質量(g)
12
アズワン品番
64-2539-29
TKG品番
9-1826-3201
TKG品番(2017)
6-1625-3101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00515183
-
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください