鶴首スプーン

鶴首スプーン - 福井クラフト鶴首スプーン - 福井クラフト鶴首スプーン - 福井クラフト
食器の種類和食器材質ABS製種別鶴首スプーン全長(mm)133耐熱温度(℃)60内容量1個
注意
※溜色に関しまして、漆配合の関係上、写真等の色とは異なる場合があります。御了承下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00515287481303109-1827-12016-1626-1201
350
259
285(税込)
3日以内出荷
0051529648140770朱塗9-1827-13016-1626-1301
490
359
395(税込)
3日以内出荷
00515305SP17溜塗9-1827-14016-1626-1401
520
379
417(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする