用美(ヤマコー)
本漆フォーク
食器の種類
和食器
材質
木製
種別
フォーク
全長(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00515515
-
黒
9-1826-3801
6-1625-3701
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
00515524
-
朱
9-1826-3802
6-1625-3702
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00515533
-
溜
9-1826-3803
6-1625-3703
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください