福井クラフト
まゆスプーン
食器の種類
和食器
材質
ABS製
種別
まゆスプーン
全長(mm)
128
サイズ
小
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00515603
48131080
朱塗
9-1827-0701
6-1626-0701
¥750
¥
519
¥571
(税込)
5日以内出荷
00515612
48131090
黒塗
9-1827-0702
6-1626-0702
¥750
¥
519
¥571
(税込)
6日以内出荷
00515628
48131100
新溜塗
9-1827-0703
6-1626-0703
¥750
¥
519
¥571
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください