若泉漆器
アイスクリームスプーン
食器の種類
和食器
材質
アクリル
種別
アイスクリームスプーン
全長(mm)
137
質量(g)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00515655
177217
黒
9-1827-2601
6-1626-2601
¥
270
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00515664
177218
朱
9-1827-2602
6-1626-2602
¥
270
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください