ワダコーポレーション
18-8食道楽茶碗蒸スプーン
食器の種類
和食器
材質
18-8ステンレス
種別
茶碗蒸スプーン
全長(mm)
137
質量(g)
19
TKG品番
9-1827-2401
TKG品番(2017)
6-1626-2401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00515682
-
¥
325
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください