シェル 白貝・黒水牛フォーク

シェル 白貝・黒水牛フォーク - アクシア・プランニング

天然素材の貝製品は金属製のものと異なってその感触は自然でちょっとリッチな幸せを感じさせます。
貝の形に従って削って作りましたので、その形も使いやすくユニークです。

食器の種類洋食器材質貝・黒水牛角種別フォーク全長(mm)130質量(kg)0.008TKG品番9-1822-0601TKG品番(2017)6-1628-0701内容量1個
注意
※商品はすべて手作りですので、形・色・寸法に多少の相違があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00515804SHF12
1,600
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする