アクシア・プランニング
水牛角 ティーサーバー(丸)
口当たりの良さは自然素材の魅力です。食卓にやさしさと彩りを添えてくれます。
食器の種類
和食器
材質
水牛角
種別
ティーサーバー(丸)
質量(kg)
0.006
径(Φ)×全長(mm)
40×85
TKG品番
9-1822-2301
TKG品番(2017)
6-1628-2801
内容量
1個
注意
※商品はすべて手作りですので、形・色・寸法に多少の相違があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00516023
BH35
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください