SUNAO(スナオ) ディナーフォーク

SUNAO(スナオ) ディナーフォーク - 燕振興工業

装飾はなくシンプルなので、飽きのこないデザインです。

食器の種類洋食器種別ディナーフォーク材質18-8ステンレス/マット仕上全長(mm)194質量(g)44TKG品番9-1821-0402TKG品番(2017)6-1618-0702内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00516233-
1,000
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする