ワダコーポレーション
21-0ニコ ヒメフォーク
食器の種類
子供用食器
材質
21-0ステンレス
種別
ヒメフォーク
全長(mm)
131
質量(g)
16
TKG品番
9-1831-0601
TKG品番(2017)
6-1630-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00517012
NY6
¥
265
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください