ワダコーポレーション
21-0ニコ プチスプーン
食器の種類
子供用食器
材質
21-0ステンレス
種別
プチスプーン
全長(mm)
97
質量(g)
15
TKG品番
9-1831-1301
TKG品番(2017)
6-1630-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00517028
NP1
¥
290
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください