アサヒ(厨房)
ピーターラビットPFシリーズ デザートスプーン
材質
ステンレススチール
全長(mm)
177
質量(g)
53
種別
デザートスプーン
TKG品番
9-1830-1801
TKG品番(2017)
6-1629-1601
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00517055
-
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください