ワダコーポレーション
21-0 無地プチバターナイフ
食器の種類
子供用食器
材質
21-0ステンレス
種別
プチバターナイフ
全長(mm)
114
質量(g)
17
TKG品番
9-1831-2204
TKG品番(2017)
6-1630-1804
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00517186
-
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください