カタリキ
18-10マイティアトム アトム ベビースプーン
食器の種類
子供用食器
材質
18-10ステンレス
種別
ベビースプーン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00517572
-
133
カラー
9-1833-2101
6-1632-2301
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
00517597
-
132
無地
9-1833-2201
6-1632-2401
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください