カタリキ
18-10 ジャングル大帝 レオ ベビースプーン
食器の種類
子供用食器
材質
18-10ステンレス
種別
ベビーフォーク
全長(mm)
133
色
カラー
TKG品番
9-1833-2301
TKG品番(2017)
6-1632-2501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00517615
-
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください