ワダコーポレーション
18-8動物園 ベビーフォーク
食器の種類
子供用食器
材質
18-8ステンレス
種別
ベビーフォーク
全長(mm)
86
質量(g)
17
TKG品番
9-1834-0612
TKG品番(2017)
6-1633-0612
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00518114
-
¥
550
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください