ワダコーポレーション
18-8水族館 デザートフォーク
食器の種類
子供用食器
材質
18-8ステンレス
種別
デザートフォーク
全長(mm)
162
質量(g)
31
TKG品番
9-1834-0802
TKG品番(2017)
6-1633-0802
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00518193
-
¥
550
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください