ワダコーポレーション
13-0恐竜キッズ デザートナイフ刃付
食器の種類
子供用食器
材質
18-8ステンレス
種別
デザートナイフ刃付
全長(mm)
198
質量(g)
42.5
TKG品番
9-1834-1001
TKG品番(2017)
6-1633-1001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00518367
-
¥
865
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください