ワダコーポレーション
18-8恐竜キッズ デザートフォーク
食器の種類
子供用食器
材質
18-8ステンレス
種別
デザートフォーク
全長(mm)
161
質量(g)
35
TKG品番
9-1834-1002
TKG品番(2017)
6-1633-1002
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00518376
-
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください