ワダコーポレーション
18-8恐竜キッズ コーヒースプーン
食器の種類
子供用食器
材質
18-8ステンレス
種別
コーヒースプーン
全長(mm)
122
質量(g)
19
TKG品番
9-1834-1004
TKG品番(2017)
6-1633-1004
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00518394
-
¥
410
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください