18-8恐竜キッズ メロンスプーン

18-8恐竜キッズ メロンスプーン - ワダコーポレーション18-8恐竜キッズ メロンスプーン - ワダコーポレーション
食器の種類子供用食器材質18-8ステンレス種別メロンスプーン全長(mm)137質量(g)24TKG品番9-1834-1008TKG品番(2017)6-1633-1008内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518437-
485
399
439(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする