レーベン販売
ののじ18-8ユニバーサル離乳食スプーン
食器の種類
子供用食器
材質
18-8ステンレスミラー仕上げ
種別
離乳食スプーン
全長(mm)
138
質量(g)
22
TKG品番
9-1835-1301
TKG品番(2017)
6-1634-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00518455
CUT15
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください