ののじ 18-8サルサスプーン

ののじ 18-8サルサスプーン - レーベン販売

サルサソース、ジャム、マーガリン等を塗るのに便利です。

食器の種類洋食器材質18-8ステンレスミラー仕上げ種別サルサスプーン全長(mm)150質量(g)36TKG品番9-1835-1401TKG品番(2017)6-1634-1401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518464CUT112
400
399
439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする