曜日別特売

18-8ユニバーサル ソフトスプーン ののじ

18-8ユニバーサル ソフトスプーン ののじ - レーベン販売18-8ユニバーサル ソフトスプーン ののじ - レーベン販売
(1件のレビュー)

乳幼児から大人まで誰もが使いやすく、食べこぼさない魔法のスプーン
さじ部にフチを設け、唇に優しくフィットしますのでこぼしにくく、さじ部が浅いため水平移動でスムーズに食べることができます。
離乳食や介護食のほかにもヨーグルト・プリン等デザートにも適しています。

食器の種類洋食器材質18-8ステンレスミラー仕上げ種別ソフトスプーン内容量1個
注意
※右利き用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518473CUT01170469-1835-09016-1634-0901
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
00518482CUT02135209-1835-09026-1634-0902
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00518473
2022-04-10
用途: 食事
サービス業

エッジの処理が良く、肌当たりが滑らかです。重量バランスが良く、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする