18-8ユニバーサル カットスプーン ののじ

18-8ユニバーサル カットスプーン ののじ - レーベン販売18-8ユニバーサル カットスプーン ののじ - レーベン販売18-8ユニバーサル カットスプーン ののじ - レーベン販売

乳幼児から大人まで誰もが使いやすく、食べこぼさない魔法のスプーン
唇にやさしいデザインに加え、「スプーンで食べ物をカットする」というよくありがちなことにに注目しカットしやすくしました。
カレーやピラフはもちろん、ドリア・ハンバーグなど幅広く使用できます。小はアイス・プリン等デザートに最適です。

食器の種類洋食器材質18-8ステンレスミラー仕上げ種別カットスプーン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518516CUT05170469-1835-11016-1634-1101
1,700
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
00518525CUT06153369-1835-11026-1634-1102
1,000
899
989(税込)
翌々日出荷
00518534CUT07137209-1835-11036-1634-1103
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする