曜日別特売

18-8ユニバーサル カットフォーク ののじ

18-8ユニバーサル カットフォーク ののじ - レーベン販売18-8ユニバーサル カットフォーク ののじ - レーベン販売

乳幼児から大人まで誰もが使いやすく、食べこぼさない魔法のスプーン
「刺す・すくう・切る」3つの機能。
給食スプーンの新提案、さじ部が浅いので「しゃくり上げ」せず、きれいに食べることができます。
ケーキやフルーツにも最適です。

食器の種類洋食器材質18-8ステンレスミラー仕上げ種別カットフォーク内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518568CUT09170469-1835-12016-1634-1201
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
00518577CUT10137209-1835-12026-1634-1202
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする