曜日別特売

18-8ユニバーサル カットフォーク (左) ののじ

18-8ユニバーサル カットフォーク (左) ののじ - レーベン販売18-8ユニバーサル カットフォーク (左) ののじ - レーベン販売
(1件のレビュー)

乳幼児から大人まで誰もが使いやすく、食べこぼさない魔法のスプーン
「刺す・すくう・切る」3つの機能。
給食スプーンの新提案、さじ部が浅いので「しゃくり上げ」せず、きれいに食べることができます。
ケーキやフルーツにも最適です。

食器の種類洋食器材質18-8ステンレスミラー仕上げ種別カットフォーク内容量1個
注意
※左利き用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518586CUT091170469-1835-12036-1634-1203
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
00518595CUT101137209-1835-12046-1634-1204
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00518586
2019-10-25
用途: 自宅での食事時
医療・福祉・介護関連業

配送も早く丁寧な梱包でとても嬉しかったです!!お品物も使いやすく良かったです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする