曜日別特売

口あたりやさしいスプーン

口あたりやさしいスプーン - 岡部洋食器製作所口あたりやさしいスプーン - 岡部洋食器製作所口あたりやさしいスプーン - 岡部洋食器製作所口あたりやさしいスプーン - 岡部洋食器製作所口あたりやさしいスプーン - 岡部洋食器製作所口あたりやさしいスプーン - 岡部洋食器製作所口あたりやさしいスプーン - 岡部洋食器製作所口あたりやさしいスプーン - 岡部洋食器製作所
(2件のレビュー)

やわらかいシリコンゴムの中にコシのあるナイロン芯を埋め込んだ新しいスプーンです。
離乳食や介助用の他にヨーグルトやジャムなどのビン物もきれいにすくえます。
お菓子作りのへらやソース作りにも重宝します。

材質(スプーン)シリコンゴム、(ハンドル・芯)ナイロン66種別スプーン耐熱温度(℃)-20~200(煮沸消毒可能)食器の種類洋食器内容量1個
全9種類を絞り込む
全長(mm)
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
形状
幅(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518717-182幼児スプーン37ピンク
1,000
919
1,011(税込)
当日出荷
00518726-182-37イエロー
1,000
799
879(税込)
当日出荷
00518735-182-37ブルー
1,000
799
879(税込)
当日出荷
00518778-159-19ピンク
750
639
703(税込)
当日出荷
00518787-159-19イエロー
750
639
703(税込)
当日出荷
00518796-159-19ブルー
750
639
703(税込)
当日出荷
00518744-160幼児スプーン27ピンク
800
749
824(税込)
当日出荷
00518753-160幼児スプーン27イエロー
800
749
824(税込)
当日出荷
00518762-160幼児スプーン27ブルー
800
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00518744
2020-12-19
用途: デザートを食べるとき
飲食業

ヨーグルトを食べるときや、ソースとケチャップを混ぜて瓶から取り分けるときも残らずにすくえたりするのでとても気に入りました。

対象商品 : 00518726
2020-05-07
用途: ジャムをビンから出すため
不動産業

小は離乳食用に大はビンからきれいに出すために買いました。口あたりがいいので、高齢者用に中を買いたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする