曜日別特売

ピティスプーン 深

ピティスプーン 深 - カタリキピティスプーン 深 - カタリキピティスプーン 深 - カタリキ
食器の種類洋食器材質(ハンドル)ナイロン66、(スプーン)シリコンゴム、(芯)ナイロン6種別ピティスプーン全長(mm)178耐熱温度(℃)170内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518918PT0301オレンジ9-1838-02016-1636-0201
1,150
999
1,099(税込)
翌々日出荷
00518927PT0302グリーン9-1838-02026-1636-0202
1,150
959
1,055(税込)
3日以内出荷
00518936PT0303ホワイト9-1838-02036-1636-0203
1,150
959
1,055(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする