カタリキ
ピティスプーン プチ
一体成型でハンドル部もシリコンゴム製。
食器の種類
洋食器
材質
(ハンドル・スプーン)シリコンゴム、(芯)ナイロン6
種別
ピティスプーン
全長(mm)
200
耐熱温度(℃)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00518945
PT0401
オレンジ
9-1838-0301
6-1636-0301
¥
1,230
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
00518954
PT0402
グリーン
9-1838-0302
6-1636-0302
¥
1,230
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
00518963
PT0403
ホワイト
9-1838-0303
6-1636-0303
¥
1,230
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください