曜日別特売

ピティスプーン シリコン一体タイプ へら型

ピティスプーン シリコン一体タイプ へら型 - カタリキピティスプーン シリコン一体タイプ へら型 - カタリキ
(1件のレビュー)

視力の弱い方にもはっきり見えます。
ハンドルもシリコンなので滑りにくく持ちやすい。

食器の種類洋食器材質(ハンドル・スプーン)シリコンゴム、(芯)ナイロン6種別ピティスプーンブラック耐熱温度(℃)170内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518972-2059-1838-04016-1636-0401
1,840
1,598
1,758(税込)
当日出荷
00518988-1739-1838-04056-1636-0405
1,570
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00518972
2024-03-24
用途: ヨーグルト、ジャム等をすくう時
医療・福祉・介護関連業

ヨーグルトやジャムをすくう時は勿論、
耐熱200℃なので、スクランブルエッグを作る時、炒め物、ソース作り等々、
いろいろな場面で大活躍してくれています。
他社で高評価の物も使いましたが、長く使うと破れたりしてきますが、
こちらの商品はとても丈夫で長持ちしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする