曜日別特売

ピティスプーン シリコン一体タイプ 深型

ピティスプーン シリコン一体タイプ 深型 - カタリキ

視力の弱い方にもはっきり見えます。
ハンドルもシリコンなので滑りにくく持ちやすい。

食器の種類洋食器材質(ハンドル・スプーン)シリコンゴム、(芯)ナイロン6種別ピティスプーン全長(mm)173ブラック耐熱温度(℃)170TKG品番9-1838-0501TKG品番(2017)6-1636-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518997-
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする