カタリキ
ピティ シリコンフォーク
フォーク部分もシリコンなので麺がすべりにくくすくいやすい。
フォークの先端までシリコンで覆ってあるので口当たりが柔らかい。
食器の種類
洋食器
材質
(本体)シリコンゴム、(芯)ナイロン6
種別
フォーク
幅(mm)
29
全長(mm)
210
耐熱温度(℃)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00519112
PT1001
オレンジ
9-1838-0701
6-1636-0701
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
00519128
PT1002
グリーン
9-1838-0702
6-1636-0702
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
00519137
PT1003
ホワイト
9-1838-0703
6-1636-0703
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください