18-0 TKG デザートフォーク

18-0 TKG デザートフォーク - TKG
(1件のレビュー)

学校給食や社員食堂など、様々な場所でお使いいただけます。

食器の種類洋食器材質ステンレス18-0(SUS430)種別デザートフォーク幅(mm)23全長(mm)(フォーク部)65寸法A(mm)65寸法B(mm)23TKG品番9-1836-0501TKG品番(2017)6-1637-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00519182-
290
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00519182
2016-08-18
用途: 食堂の備品
クラレテクノ株式会社

安くて便利。注文時に品切れで時間が掛かった暗い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする