TKG
18-0 TKG ベビーフォーク
学校給食や社員食堂など、様々な場所でお使いいただけます。
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス18-0(SUS430)
種別
給食用スプーン・フォーク
幅(mm)
24
全長(mm)
(皿)55
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
24
TKG品番
9-1836-0701
TKG品番(2017)
6-1637-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00519207
-
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください