曜日別特売

18-0 給食スプーン (穴明)

18-0 給食スプーン (穴明) - 笠吉製作所

学校給食や社員食堂など、様々な場所でお使いいただけます。

食器の種類給食用食器材質18-0ステンレス種別給食スプーン(穴明)幅(mm)35全長(mm)(皿)50質量(g)19.2TKG品番9-1836-1102TKG品番(2017)6-1637-1102内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00519243-
180
159
175(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする