TKG
SA18-8ライラック ケアライススプーン
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス鋼
種別
ケアライススプーン
幅(mm)
33
全長(mm)
(皿)53
質量(g)
33
TKG品番
9-1836-1302
TKG品番(2017)
6-1637-1302
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00519286
-
¥480
¥
399
¥439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください